Prodotti /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI17087
Cod. Produttore
17087
Cod. EAN
8007352096653

Informazioni di prodotto

Supporto 2M ridotti s/viti d60/56x56mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Supporto 2 moduli ridotti, senza viti, per scatole da incasso rotonde o quadrate interasse 60 mm e 56x56 mm o da parete 09971, grigio

tipo di montaggio

Fissaggio con vite

Tipologia

Incassato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

direzione di montaggio

Orizzontale e verticale

montaggio a incasso

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

2

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

tipo di montaggio degli inserti moduli

Dietro

Produttore

Supporto 2 moduli ridotti senza viti per scatole incasso rotonde 60 mm e quadrate 56x56 mm grigio