Prodotti /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI17082
Cod. Produttore
17082
Cod. EAN
8007352045514

Informazioni di prodotto

Supporto 2M ridotti +griffe

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Supporto 2 moduli ridotti, con griffe, per scatole da incasso rotonde ø 60 mm o da parete 09971, grigio

tipo di montaggio

Fissaggio a uncino

Tipologia

Incassato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

direzione di montaggio

Orizzontale e verticale

montaggio a incasso

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

2

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

tipo di montaggio degli inserti moduli

Dietro

adatto per montaggio in scatola da incasso rotonda 60 mm

Produttore

Supporto 2 moduli ridotti con griffe per scatole incasso rotonde ø60 mm grigio