› Civile residenziale › Serie Civili › ABB › ABB Chiara

Supporto 2 moduli con viti per scatola 60mm incasso

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABWA2CSK1602CH
Cod. Produttore 2CSK1602CH
Cod. EAN 8012542008156

Informazioni principali

  • Moduli supporto: 2
  • Tipo fissaggio: con viti
  • Distanza viti: 60 mm
  • Compatibilità: scatola rettangolare/rotonda
  • Serie: Chiara

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Supporto per installazione a incasso da 2 moduli, progettato per garantire una perfetta integrazione con le scatole di derivazione standard. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura robustezza e durabilità nel tempo. Il supporto è dotato di viti per il fissaggio sicuro alla scatola e presenta un design funzionale che facilita il montaggio orizzontale, rendendolo ideale per impianti elettrici residenziali e commerciali. Compatibile con la serie Chiara, si caratterizza per la versatilità e la facilità di installazione, contribuendo a un risultato estetico armonioso e professionale. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: 2-module support with screws for rectangular or round box with screws (screw distance 60mm)

Caratteristiche tecniche

colore

Argento

larghezza

93,5 mm

senza alogeni

altezza

79 mm

profondità

2 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Altro

Altezza della parte incassata

79 mm

larghezza di montaggio

93,5 mm

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a vite

direzione di montaggio

Orizzontale

resistenza agli urti

IK02

grado di protezione (IP)

IP20

trasparente

Tipo superficie

Opaco

montaggio a incasso

numero di unità verticali

2

diametro del foro (apertura)

50 mm

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

2

Con cornice di montaggio

Numero di elementi di commutazione

1

Supporto 2 moduli con viti per scatola 60mm incasso