Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / ABB / ABB Chiara /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABWA2CSK1612CH
Cod. Produttore
2CSK1612CH
Cod. EAN
8012542032458

Informazioni di prodotto

Supporto modulare progettato per facilitare l’installazione elettrica con efficienza e precisione.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facile e rapido da montare grazie alle griffe di fissaggio
  • Compatibile con scatole rotonde standard
  • Riduce i tempi di installazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Assicura una solida tenuta dei dispositivi
  • Contribuisce a un impianto ordinato e sicuro

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

2-module support with claws for round box

superficie

non trattato

altezza totale

79 mm

larghezza

93.5 mm

diametro del foro (apertura)

50 mm

profondità

2 mm

numero di unità

2

direzione di montaggio

orizzontale

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

2

colore

argento

numero di unità orizzontali

2

tipo di fissaggio

fissaggio a morsetto

resistenza agli urti

IK02

altezza

79 mm

trasparente

senza alogeni

larghezza di montaggio

93.5 mm

qualità del materiale

materiale termoplastico

adatto per installazione a incasso

esecuzione della superficie

opaco

materiale

plastica

Serie

Chiara

Produttore

ABB

Supporto 2 Mod., Con Griffe X Scat. Rot.

€ 1,35 x 1 pz.
(pz.)