Prodotti /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI16771
Cod. Produttore
16771
Cod. EAN
8007352082472

Informazioni di prodotto

Supporto 1M per pannelli

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Supporto 1 modulo, con viti, per installazione su pannelli, grigio

tipo di montaggio

Fissaggio con vite

Tipologia

Incassato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

direzione di montaggio

Orizzontale e verticale

con viti

montaggio a incasso

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

1

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

tipo di montaggio degli inserti moduli

Dietro

Produttore

Supporto 1 modulo con viti grigio per installazione su pannelli