Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TUAA8011
Cod. Produttore
AA8011
Cod. EAN
8015646000736

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: N.5 supporti isolatori
  • Serie: SR2 Accessories
  • Materiale: Acciaio verniciato
  • Numero pezzi: 5 supporti
  • Fissaggio: 4xM6 per supporto
  • Applicazione: Supporto per barra collettrice
  • Conformità: IEC 61439-1-2, IEC 62208
  • Protezione: IP65 (quadri SR2)

Documentazione tecnica

N.5 supporti isolatori realizzati in acciaio, progettati per garantire un isolamento efficace all’interno di quadri elettrici. Questi supporti sono componenti essenziali per il fissaggio e il mantenimento sicuro di parti elettriche, assicurando stabilità e protezione contro cortocircuiti o contatti accidentali. La struttura in acciaio conferisce resistenza meccanica e durabilità nel tempo, rendendo questi supporti ideali per applicazioni in ambienti industriali e impianti elettrici conformi alle normative IEC 61439-1-2 e IEC 62208. La compatibilità con la serie SR2 permette un’integrazione semplice e sicura nei sistemi di distribuzione elettrica. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: N° 5 supports for busbar;N.5 SR BAR SUPPORTS

larghezza

50 mm

altezza

50 mm

profondità

50 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

materiale

Acciaio

Serie

SR2 Accessories

Produttore

ABB

Supporti isolatori per barre elettriche set 5 pezzi alta qualità isolamento impianti elettrici