› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia

Supporti isolanti per barre bus 24 pezzi lunghezza 100 mm per quadri elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPBHB3121
Cod. Produttore PBHB3121
Cod. EAN 8015646783448

Informazioni principali

  • Numero supporti: 24
  • Lunghezza supporti: 100 mm
  • Tipo: Supporti isolanti barre
  • Serie: System pro E Power
  • Materiale: Isolante
  • Conformità: Direttiva RoHS II
  • Applicazione: Busbars modulari
  • Installazione: Supporto barre elettriche

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: 24 busbars insulated supports l=100mm

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Serie

Modular boards / System pro E Power

Supporti isolanti per barre bus 24 pezzi lunghezza 100 mm per quadri elettrici