› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Supporti inclinati terminal box 10 pezzi per cablaggio orizzontale quadro elettrico

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEV2110
Cod. Produttore EV2110
Cod. EAN 8015646722010

Informazioni principali

  • Serie: System pro E Power
  • Supporti inclinati: 10 unità
  • Terminal box: Incluso
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE
  • Standard: BS EN IEC 61439-1 e 2
  • Grado protezione: IP e IK certificati
  • Materiali: Acciaio zincato con piombo
  • RoHS: Conforme con esenzioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: N.10 Supportsxhor.Terminal Box

Caratteristiche tecniche

larghezza

70 mm

Tipologia

Profilo di fissaggio

altezza

250 mm

profondità

50 mm

Serie

Modular boards / System pro E Power

Supporti inclinati terminal box 10 pezzi per cablaggio orizzontale quadro elettrico