› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Supporti inclinati morsettiera singola fila per scatole termiche e messa a terra, confezione 50 pezzi

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEV1112
Cod. Produttore EV1112
Cod. EAN 8015646683175

Informazioni principali

  • Descrizione: N.50 SUPP.INCLINATI UNA FILA MORSET
  • Supporti inclinati: 50 pezzi
  • Serie: Modular boards - System pro E Power
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/EU
  • Protezione IP: Secondo BS EN 60529
  • Resistenza agli urti: Secondo BS EN 62262
  • RoHS: Conforme direttiva 2011/65/EU
  • Materiali: Componenti in acciaio con piombo limitato

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: N.50 Supportsxhor.Term.Box and Earth

Caratteristiche tecniche

larghezza

160 mm

Tipologia

Profilo di fissaggio

altezza

125 mm

profondità

210 mm

Serie

Modular boards / System pro E Power

Supporti inclinati morsettiera singola fila per scatole termiche e messa a terra, confezione 50 pezzi