›

Supporti canalina n.6 per fissaggio condotti applicazioni elettriche industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUED2936
Cod. Produttore ED2936
Cod. EAN 8015646608529

Informazioni principali

  • Descrizione: N.6 supporti canalina
  • Serie: Modular boards - System pro E Power
  • Conformità: Direttiva bassa tensione 2006/95/CE
  • Certificazioni: ISO 9001, ISO 14001, BS OHSAS 18001
  • Grado protezione IP: IP65 con porte
  • Grado protezione IK: IK09 porta vetro
  • Materiale: Armadi ArTu K
  • Applicazione: Quadri bassa tensione

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: n.6 duct supports

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

195 mm

Tipologia

Altro

altezza

72 mm

profondità

336 mm

Serie

Modular boards / System pro E Power

Supporti canalina n.6 per fissaggio condotti applicazioni elettriche industriali