Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
Certificazioni e dichiarazioni
colore
Acciaio inox
larghezza
47,5 mm
Tipologia
Kit di fissaggio
altezza
100 mm
profondità
28 mm
max. capacità di carico
300 kg
Adatto per armadi di larghezza
1200 mm
Adatto per armadi di profondità
400 mm
materiale
Metallo
Adatto per armadi di altezza
1400 mm
Serie
MARINA ATLANTIC
Disponibilità:
Prodotto non rendibile