› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Supplemento apertura interruttore Emax 110/120V per impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA050161R1
Cod. Produttore 1SDA050161R1
Cod. EAN 8015644502843

Informazioni principali

  • Alimentazione: 110/120V DC/AC
  • Funzione: sgancio apertura supplementare
  • Serie: Accessories for Emax
  • Tipo: rilascio shunt addizionale
  • Compatibilità: E1/6-T8
  • Protezione: conforme direttive RoHS
  • Applicazione: interruttori Emax
  • Installazione: accessorio modulare

Descrizione del prodotto

SG.APERTURA SUPPLEMENT 110/120V E1 è un accessorio per interruttori automatici a bassa tensione della serie SACE Emax di ABB, progettato per garantire un’apertura supplementare affidabile e sicura del circuito. Questo componente si integra perfettamente con i circuiti di protezione Emax, offrendo un meccanismo di azionamento con molle precaricate che assicura un funzionamento rapido e preciso. Realizzato con materiali di alta qualità e dotato di isolamento doppio per una maggiore sicurezza, l’accessorio è compatto e facilmente installabile in quadri elettrici con profondità ridotta, mantenendo dimensioni contenute per ottimizzare lo spazio. La sua progettazione risponde agli standard internazionali più rigorosi, assicurando elevata resistenza alle sollecitazioni termiche e dinamiche. Grazie alla compatibilità con le unità di protezione elettroniche di ultima generazione e alla possibilità di controllo remoto, questo dispositivo rappresenta una soluzione affidabile per aumentare la sicurezza e l’efficienza degli impianti elettrici industriali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: ADDITIONAL SHUNT OPENING RELEASE SUPPLY VOLTAGE 110/120V DC/AC E1/6-T8

Caratteristiche tecniche

Serie

Accessories for Emax

Supplemento apertura interruttore Emax 110/120V per impianti elettrici