Prodotti /

Cod. Rexel
CMSHMAN010WA
Cod. Produttore
SHMAN010WA
Cod. EAN
8023903465358

Informazioni di prodotto

Serie Venice Manager - Supervisore 10" XL touch PoE, sistema ViP, gestione sistemi videocitofonia + domotica + antintrusione
Descrizione del produttore: Supervisore Venice XL Manager ViP 10". Touch Screen con videocitofonia sistema ViP, gestione del sistema di automazione domestica e gestione del sistema di antintrusione VEDO integrati. Per la gestione del sistema di automazione domestica e necessario prevedere nell?impianto l?art. 20003150 ? Comelit Hub. Il supervisore permette di comandare luci, tapparelle, aperture automatizzate, termoregolazione a zone con schedulazioni personalizzate, gestione irrigazione, visualizzazione dei consumi di energia elettrica, acqua, gas, ecc..., gestione distacco carichi elettrici, gestione e comando del sistema di antintrusione, visualizzazione di telecamere su rete IP. Sistema operativo Android. Schermo touch capacitivo da 10", risoluzione 1280x800 e fonica vivavoce full-duplex. Il dispositivo dispone di una porta LAN e connessione Wi-Fi per garantire la connessione internet alle applicazioni installate. Regolazione del livello di colore, contrasto, volume fonica e volume suoneria. Personalizzazione della suoneria scegliendo tra diverse melodie. Gestione della chiamata fuori porta al piano. Compatibile con il formato video H.264. Installazione da semi-incasso su scatola standard 3 moduli per serie civile montata in orizzontale. Alimentazione diretta da PoE tramite POESPLITTER in dotazione (distanza max. 1m) oppure esterna 18 ? 24 VDC. Dimensioni (L x H x P): 260 x 185 x 17mm. Colore bianco.