Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS15340100
Cod. Produttore
15340100
Cod. EAN
8012952097702

Informazioni di prodotto

SUPERCOMFORT 847 FL 1X28 CELL-F BIA

Documentazione tecnica

adatto per numero di corpi luminosi

1

altezza/profondità

95 mm

lunghezza

1174 mm

larghezza

115 mm

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

4000 K 4000 K

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

colore della scatola

bianco

angolo di irraggiamento

a fascio medio 20-40°

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP20

Produttore

PANEL LED SUPERCOMFORT 847 FL 1X28 CELL-F BIA