› Civile residenziale › Citofoni e Videocitofoni › Targhe, telecamere e posti esterni audio

Suoneria supplementare neutra per citofonia parete o scatola tonda

Cod. Rexel BTI336910
Cod. Produttore 336910
Cod. EAN 8012199211374

Informazioni principali

  • Voltaggio: 230 V
  • Corrente: 0,01 A
  • Grado protezione: IP20
  • Dimensioni: 90x90x40 mm
  • Montaggio: parete/scatola tonda
  • Funzione: ripetizione chiamata
  • Serie: BTI336910
  • Installazione: con graffette

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Suoneria supplementare da montare a parete, realizzata in plastica con grado di protezione IP20. Progettata per funzionare con corrente alternata (AC), questa suoneria è ideale per ampliare il sistema di segnalazione acustica esistente. Il corpo in plastica garantisce leggerezza e facilità di installazione, mentre il design semplice e funzionale si adatta a diversi ambienti elettrici. Non dispone di batteria incorporata, pertanto richiede alimentazione esterna. La suoneria supplementare è adatta a chi necessita di un dispositivo aggiuntivo per aumentare la copertura sonora in impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Suoneria supplementare in estetica neutra. Consente la ripetizione della chiamata citofonica in più ambienti. Installazione da parete o su scatola tonda (con graffette di fissaggio).

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

A parete

colore del corpo

Altro

tipo di corrente

AC

volume

85 DECIBEL

Materiale del corpo

Plastica

grado di protezione (IP)

IP20

Suoneria supplementare neutra per citofonia parete o scatola tonda