Prodotti /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI20373.SR.N
Cod. Produttore
20373.SR.N
Cod. EAN
8007352740273

Informazioni di prodotto

Suoneria/ronzatore 230V 50-60Hz Next

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Suoneria/ronzatore, funzione settabile staccando e ruotando il coperchio di 180°, alimentazione 230 V~ 50-60 Hz, Next

tipo di montaggio

Incassato

colore del corpo

Grigio

tipo di corrente

AC

Materiale del corpo

Plastica

grado di protezione (IP)

IP40

Numero moduli da frutto

1

Grado di protezione (NEMA)

Altro

tensione nominale

230 ... 230,01 V

corrente assorbita

0,034 ... 0,035 A

Produttore

Suoneria ronzatore 230V 50-60Hz funzione regolabile per impianti elettrici Next