Prodotti /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI20373.SR
Cod. Produttore
20373.SR
Cod. EAN
8007352740211

Informazioni di prodotto

Suoneria/ronzatore 230V 50-60Hz grigio

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Suoneria/ronzatore, funzione settabile staccando e ruotando il coperchio di 180°, alimentazione 230 V~ 50-60 Hz, grigio

tipo di montaggio

Incassato

colore del corpo

Grigio

tipo di corrente

AC

Materiale del corpo

Plastica

grado di protezione (IP)

IP40

tensione nominale

230 ... 230,01 V

Produttore

Suoneria ronzatore 230V 50-60Hz grigio funzione settabile per impianti elettrici