Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar / Vimar Linea /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI30373.B
Cod. Produttore
30373.B
Cod. EAN
8007352688803

Informazioni di prodotto

Suoneria/ronzatore 230V 50-60Hz bianco

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Suoneria/ronzatore, funzione settabile staccando e ruotando il coperchio di 180°, alimentazione 230 V~ 50-60 Hz, bianco

tipo di montaggio

Incassato

colore del corpo

Bianco

tipo di corrente

AC

Materiale del corpo

Altro

Numero moduli DIN

1

grado di protezione (IP)

IP40

Numero moduli da frutto

1

Grado di protezione (NEMA)

Altro

tensione nominale

230 ... 230,01 V

Produttore

Suoneria ronzatore 230V 50-60Hz bianco funzione settabile uso elettrico domestico

€ 32,84 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info