Prodotti /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI19370.SR.M
Cod. Produttore
19370.SR.M
Cod. EAN
8007352739918

Informazioni di prodotto

Suoneria/ronzatore 12V 50-60Hz Metal

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Suoneria/ronzatore, funzione settabile staccando e ruotando il coperchio di 180°, alimentazione 12 V~ (SELV) 50-60 Hz, Metal

tipo di montaggio

Incassato

colore del corpo

Alluminio

tipo di corrente

AC

grado di protezione (IP)

IP40

tensione nominale

12 ... 12,01 V

Produttore

Suoneria ronzatore 12V 50-60Hz metallo funzione regolabile uso elettrico