Prodotti /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI19370.SR.B
Cod. Produttore
19370.SR.B
Cod. EAN
8007352739888

Informazioni di prodotto

Suoneria/ronzatore 12V 50-60Hz bianco

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Suoneria/ronzatore, funzione settabile staccando e ruotando il coperchio di 180°, alimentazione 12 V~ (SELV) 50-60 Hz, bianco

tipo di montaggio

Incassato

colore del corpo

Bianco

tipo di corrente

AC

Materiale del corpo

Plastica

grado di protezione (IP)

IP40

Numero moduli da frutto

1

Grado di protezione (NEMA)

Altro

tensione nominale

12 ... 12,01 V

corrente assorbita

0,66 ... 0,67 A

Produttore

Suoneria ronzatore 12V 50-60Hz bianco con funzione settabile per impianti elettrici