› Civile residenziale › Citofoni e Videocitofoni › Suonerie

Suoneria monotonale a timpano 200-250VAC per parete bronzo

Cod. Rexel BTI35N
Cod. Produttore 35N
Cod. EAN 8012199069043

Informazioni principali

  • Voltaggio: 200-250 Vac
  • Tipo: Suoneria monotonale
  • Installazione: a parete o scatola 500
  • Materiale: Bronzo
  • Serie: BTI35N
  • Frequenza: Monotonale
  • Applicazione: Interna ed esterna
  • Consigliata Qtà: 65 pezzi

Descrizione del prodotto

Suoneria a timpano con montaggio incassato, progettata per funzionare con corrente alternata a 200/250 VAC. Il corpo in metallo di colore ottone conferisce un aspetto elegante e resistente, mentre il grado di protezione IP20 garantisce una buona protezione contro l’ingresso di corpi solidi. Ideale per applicazioni elettriche interne, combina funzionalità e design classico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Suoneria monotonale a timpano per installazione a parete o su scatola art. 500. 200 - 250 Vac bronzo

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Incassato

colore del corpo

Ottone

tipo di corrente

AC

volume

80 DECIBEL

Materiale del corpo

Metallo

grado di protezione (IP)

IP20

tensione nominale

250 ... 250 V

corrente assorbita

0,1 ... 0,1 A

Suoneria monotonale a timpano 200-250VAC per parete bronzo