› Distribuzione elettrica › Carpenteria - Armadi e Casse

Suoneria modulare BR230 230VAC 50/60Hz segnalazione acustica residenziale industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELBR230
Cod. Produttore BR230
Cod. EAN 8012542323556

Informazioni principali

  • Serie: BR
  • Tensione: 230 V a.c.
  • Versioni: 12V o 230V modulari
  • Applicazioni: segnalazione acustica
  • Uso: residenziale e industriale
  • Trasformatore: incluso in TSM e TSR
  • Certificazioni: CE, RoHS, EMC
  • Anno marcatura CE: 2019

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: The range of bell and buzzer includes modular versions as 12V or 230V types for acoustic signaling in residential and commercial sectors as well as industry application such as alarms notification, supervision and intensive use (schools, factories etc...). To complete the offering TSM and TSR versions also include a transformer: the input is 230V a.c. and the bell is supplied in 12 or 24 V.

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

230 V

corrente assorbita

6 A

grado di protezione (IP)

IP20

Serie

BR

Suoneria modulare BR230 230VAC 50/60Hz segnalazione acustica residenziale industriale