› Distribuzione elettrica › Carpenteria - Armadi e Casse

SUONERIA MODULARE 220-240V 1M

Cod. Rexel HLSU213
Cod. Produttore SU213
Cod. EAN 3250615712134

Informazioni principali

  • Serie: SU
  • Tensione: 230-240 V
  • Modulo DIN: 1 modulo
  • Applicazione: Suoneria modulare
  • Installazione: Quadri elettrici
  • Conformità: RoHS 10 sostanze
  • Dimensioni compatte: Facile integrazione
  • Uso: Domestico e industriale

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: M;odulo sonoro progettato per funzionare come suoneria in ambienti domestici o industriali. Perfetto per l'installazione in quadri elettrici o scatole di derivazione, opera con una tensione compresa tra 230 V e 240 V. La sua compattezza, che occupa solo un modulo DIN, lo rende estremamente facile da integrare in qualsiasi impianto esistente.

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

230 V

tipo di montaggio

Altro

colore del corpo

Grigio

tipo di corrente

AC

volume

85 DECIBEL

corrente assorbita

0,03 A

tipo di tono

Tono continuo

Materiale del corpo

Plastica

grado di protezione (IP)

IP20

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Protezione superficiale del corpo

Non trattato

Serie

SU

SUONERIA MODULARE 220-240V 1M