Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Gewiss / Gewiss Chorus /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW10602
Cod. Produttore
GW10602
Cod. EAN
8011564259485

Informazioni di prodotto

SUONERIA 230Vac-50Hz 8VA 1M BIANCO
Chorus - serie civile Dispositivi modulari Bianco - I dispositivi modulari Chorus offrono la possibilità  di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica, funzionale ed installativa. Colori e finiture: bianco lucido, luminoso e versatile. Funzioni illimitate in spazi ridotti: la serie Chorus si compone di tasti da 1, 2 e 3 moduli per ottimizzare gli spazi secondo le necessità. Aggancio frontale: l'aggancio frontale rende molto più semplici e rapide le operazioni di montaggio e di sgancio dei frutti, effettuabili senza bisogno di rimuovere il supporto.

colore della scatola

bianco

materiale della scatola

plastica

volume

80 dB

tensione nominale

230 V

grado di protezione (IP)

IP40

tipo di corrente

AC

corrente assorbita

0.035 A

tipo di montaggio

incassato

Serie

CHORUS_BASE,DOMOTICS

larghezza in unità di suddivisione

1

Produttore

Suoneria Gewiss 230V 8VA 1M Bianca

(pz.)