›

Suoneria elettronica 3 suoni 12Vac/dc installazione elettrica

Cod. Rexel BTINT4355/12
Cod. Produttore NT4355/12
Cod. EAN 8012199435497

Informazioni principali

  • Voltaggio: 12 Vac/d.c.
  • Suoni: 3 diversi
  • Regolazione volume: frontale
  • Tipo: suoneria elettronica
  • Serie: LIVINGLIGHT
  • Consumo: basso
  • Installazione: facile
  • Applicazione: uso residenziale

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Suoneria elettronica da 12 V con assorbimento di 15 mA, progettata per il montaggio modulare in impianti domestici. Realizzata in plastica di colore nero, è adatta per l'uso con corrente AC/DC e offre un grado di protezione IP20. Questa suoneria emette suoni bitonali, tritonali o di emergenza, garantendo versatilità nelle segnalazioni acustiche. Il design modulare facilita l'installazione e l'integrazione nei sistemi elettrici, offrendo affidabilità e funzionalità per ambienti residenziali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: suoneria elettronica - 3 suoni diversi - regolazione volume frontale - 12 Vac/d.c. - Tech

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Dispositivo modulare per interruttori domestici

larghezza

45 mm

altezza

45 mm

profondità

43,5 mm

tipo di collegamento

Morsetto a vite

colore del corpo

Nero

tipo di corrente

AC/DC

volume

80 DECIBEL

Materiale del corpo

Plastica

Numero moduli DIN

21,9

grado di protezione (IP)

IP20

Numero moduli da frutto

2

tensione nominale

12 ... 12 V

corrente assorbita

5 ... 5 A

Serie

LIVINGLIGHT

Suoneria elettronica 3 suoni 12Vac/dc installazione elettrica