Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIL4355/12
Cod. Produttore
L4355/12
Cod. EAN
8012199082356

Informazioni di prodotto

Suoneria elettronica - 3 suoni diversi - 12Vac/d.c.

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Suoneria elettronica modulare per interruttori domestici, caratterizzata da un corpo in plastica di colore nero con grado di protezione IP20. Progettata per funzionare sia con corrente alternata che continua (AC/DC), garantisce un'installazione semplice e sicura grazie al tipo di montaggio modulare. Il dispositivo offre diverse modalità di emissione sonora, tra cui suono bitonale, tritonale e suono di emergenza, con un consumo energetico contenuto di 15 mA. Ideale per ambienti domestici, combina funzionalità e design discreto per un'integrazione armoniosa negli impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: suoneria elettronica - 3 suoni diversi - regolazione volume frontale - 12 Vac/d.c. - Antracite

tipo di montaggio

Dispositivo modulare per interruttori domestici

larghezza

45 mm

altezza

45 mm

profondità

43,5 mm

tipo di collegamento

Morsetto a vite

colore del corpo

Nero

tipo di corrente

AC/DC

volume

80 DECIBEL

Materiale del corpo

Plastica

Numero moduli DIN

21,9

grado di protezione (IP)

IP20

Numero moduli da frutto

2

tensione nominale

12 ... 12 V

corrente assorbita

5 ... 5 A

Serie

LIVINGLIGHT

Produttore

Suoneria elettronica 3 suoni 12Vac/dc antracite living int

€ 106,37 x 1 pz.
(pz.)
6 pz.
Q.tà consigliata info