› Civile residenziale › Serie Civili

Suoneria elettronica 3 suoni 12V per uso civile residenziale

Cod. Rexel BTIN4355/12
Cod. Produttore N4355/12
Cod. EAN 8012199083094

Informazioni principali

  • Voltaggio: 12V a.c./d.c.
  • Suoni: 3 differenti
  • Regolazione volume: frontale
  • Colore: Bianco
  • Tipo: Suoneria elettronica
  • Serie: LIVINGLIGHT
  • Quantità consigliata: 6
  • Installazione: facile e rapida

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Suoneria elettronica modulare per interruttori domestici, progettata per funzionare con una tensione di 12 VAC a frequenza di 50/60 Hz. Il dispositivo presenta un corpo in plastica di colore nero con grado di protezione IP20, adatto per installazioni interne. Supporta sia corrente alternata che continua (AC/DC) e offre diverse modalità di emissione sonora: suono bitonale, tritonale e suono di emergenza con durata massima di 30 secondi. Il consumo energetico è contenuto, con assorbimenti di 15 mA o 150 mA a seconda della modalità operativa. La suoneria è dotata di comandi per la selezione del tipo di suono e di un design modulare che facilita l'integrazione negli impianti elettrici domestici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: suoneria elettronica - 3 suoni diversi - regolazione volume frontale - 12V a.c./d.c. - Bianco

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Dispositivo modulare per interruttori domestici

larghezza

45 mm

altezza

45 mm

profondità

43,5 mm

tipo di collegamento

Morsetto a vite

colore del corpo

Nero

tipo di corrente

AC/DC

volume

80 DECIBEL

Materiale del corpo

Plastica

Numero moduli DIN

21,9

grado di protezione (IP)

IP20

Numero moduli da frutto

2

tensione nominale

12 ... 12 V

corrente assorbita

5 ... 5 A

Serie

LIVINGLIGHT

Suoneria elettronica 3 suoni 12V per uso civile residenziale