› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Matix

Suoneria elettronica 3 suoni 12V bianca uso civile residenziale

Cod. Rexel BTIAM5755/12
Cod. Produttore AM5755/12
Cod. EAN 8012199681429

Informazioni principali

  • Tipo: suoneria elettronica
  • Tensione: 12Va.c./d.c.
  • Suoni: 3 suoni
  • Regolazione volume: frontale
  • Colore: bianco
  • Serie: MATIX
  • Montaggio: non specificato
  • Quantità consigliata: 6

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Suoneria elettronica modulare per interruttori domestici con tre suoni selezionabili: suono bitonale, tritonale e suono di emergenza (allarme). Funziona a corrente alternata (AC) a 12V con un assorbimento di corrente variabile tra 15 mA e 150 mA a seconda del tipo di suono selezionato. Il corpo è realizzato in plastica resistente di colore nero con grado di protezione IP20. Progettata per un montaggio modulare, questa suoneria garantisce un funzionamento affidabile e una facile integrazione negli impianti elettrici domestici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: suoneria elettronica 12Va.c./d.c. a 3 suoni con regolazione di volume frontale - colore bianco

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Dispositivo modulare per interruttori domestici

larghezza

45 mm

altezza

47 mm

profondità

43 mm

tipo di collegamento

Morsetto a vite

colore del corpo

Nero

tipo di corrente

AC

volume

80 DECIBEL

Materiale del corpo

Plastica

Numero moduli DIN

23,4

grado di protezione (IP)

IP20

Numero moduli da frutto

2

tensione nominale

12 ... 12 V

corrente assorbita

5 ... 5 A

Serie

MATIX

Suoneria elettronica 3 suoni 12V bianca uso civile residenziale