Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI20380.B
Cod. Produttore
20380.B
Cod. EAN
8007352314870

Informazioni di prodotto

Suoneria elettron. 3 sequenze 12V bianco

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Suoneria elettronica a tre sequenze sonore (tritonale, bitonale, ronzatore) regolabili in volume, alimentazione 12 V~ 50-60 Hz o 12 Vdc (SELV), bianco - 2 moduli

tipo di montaggio

Incassato

colore del corpo

Bianco

tipo di corrente

AC/DC

volume

70 DECIBEL

Materiale del corpo

Plastica

Numero moduli DIN

2

grado di protezione (IP)

IP40

tensione nominale

12 ... 12,01 V

Produttore

Suoneria elettronica 3 sequenze sonore regolabili 12V bianco 2 moduli