› Civile residenziale › Serie Civili › ABB

Suoneria elettromeccanica 12V 80dB per impianti civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABWA2CSK1317CH
Cod. Produttore 2CSK1317CH
Cod. EAN 8012542005551

Informazioni principali

  • Voltaggio: 12V
  • Potenza: 5VA
  • Intensità suono: 80dB
  • Tipo: Elettromeccanica
  • Applicazione: Suoneria
  • Serie: Chiara

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Suoneria a cicalino da 12V in corrente alternata, caratterizzata da un design semplice e funzionale. Il prodotto appartiene alla serie Chiara, nota per la sua praticità e armonia nelle linee, ideale per installazioni elettriche residenziali. Il dispositivo presenta un’estetica sobria con finitura chiara, adatta a integrarsi facilmente in qualsiasi ambiente domestico o di lavoro. La suoneria è progettata per offrire un segnale acustico affidabile e facilmente riconoscibile, garantendo comfort e sicurezza nell’uso quotidiano. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Electro-mechanical bell, 12V, power 5VA, sound intensity 80dB

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Incassato

potenza

5 W

colore del corpo

Bianco

tipo di corrente

AC

volume

80 DECIBEL

corrente assorbita

0,4 A

tipo di segnale acustico

Programmabile

grado di protezione (IP)

IP20

adatto per montaggio a parete

tipo di segnalatore acustico

Cicalino

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Adatto per montaggio a soffitto

Suoneria elettromeccanica 12V 80dB per impianti civili