Descrizione del prodotto
Suoneria elettrica BTIF36/230 progettata per funzionamento a corrente alternata (AC) con tensione di 230 V. Realizzata con corpo in plastica di colore grigio, offre un grado di protezione IP20, garantendo sicurezza contro il contatto con parti pericolose e protezione da corpi solidi superiori a 12 mm. La suoneria ha una potenza di 4 VA ed è adatta per installazione su guida DIN, assicurando un montaggio semplice e stabile negli impianti elettrici. Questo dispositivo è ideale per applicazioni elettriche che richiedono un segnale acustico affidabile e di qualità.
Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Suoneria Vn= 230Vac - 4VA - 1 modulo DIN