Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Matix /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIJW4351V12
Cod. Produttore
JW4351V12
Cod. EAN
8005543715222

Informazioni di prodotto

Suoneria in bronzo 12Vac - 5VA - 80dB

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Suoneria da incasso a 12 V AC con corpo in plastica bianca, progettata per dispositivi di segnalazione acustica. Presenta un grado di protezione IP20 e utilizza un sistema di montaggio incassato. La suoneria è compatibile con cavi flessibili o rigidi grazie ai morsetti a vite con capacità fino a 2 x 2,5 mm². Il dispositivo è caratterizzato da un design compatto e robusto, con materiali autoestinguenti e resistenti ai raggi UV. Funziona con corrente alternata a 12 V e offre un segnale acustico chiaro e potente, ideale per applicazioni elettriche di segnalazione interna. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Suoneria in bronzo 12Vac - 5VA - 80dB - 1 modulo - bianco

tipo di montaggio

Incassato

larghezza

22,5 mm

altezza

45 mm

profondità

43 mm

tipo di collegamento

Morsetto a vite

colore del corpo

Grigio

tipo di corrente

AC

volume

80 DECIBEL

Materiale del corpo

Plastica

Numero moduli DIN

22,5

grado di protezione (IP)

IP20

Numero moduli da frutto

1

tensione nominale

12 ... 12 V

corrente assorbita

5 ... 5 A

Serie

MATIXGO

Produttore

Suoneria elettrica 12V 80dB bronzo bianco civile residenziale

€ 20,80 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info