Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Matix /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIJG4351V12
Cod. Produttore
JG4351V12
Cod. EAN
8005543715208

Informazioni di prodotto

Suoneria in bronzo 12Vac - 5VA - 80dB

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Suoneria elettrica da 12V con design compatto e moderno, caratterizzata da un corpo in materiale resistente e finitura grigia. Ideale per applicazioni elettriche, garantisce un funzionamento affidabile e silenzioso. Progettata per un montaggio semplice, questa suoneria è adatta per ambienti che richiedono un segnale acustico chiaro e immediato senza batteria incorporata. La sua struttura assicura durabilità e un elevato grado di protezione, rendendola una soluzione efficiente per impianti elettrici. Descrizione del produttore: Suoneria in bronzo 12Vac - 5VA - 80dB - 1 modulo - grigio

tipo di montaggio

Incassato

colore del corpo

Grigio

tipo di corrente

AC

volume

80 DECIBEL

Materiale del corpo

Plastica

Numero moduli DIN

22,5

grado di protezione (IP)

IP20

Numero moduli da frutto

1

tensione nominale

12 ... 12 V

corrente assorbita

5 ... 5 A

Serie

MATIXGO

Produttore

Suoneria elettrica 12Vac 5VA 80dB compatta grigia per impianti elettrici

€ 29,02 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info