› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Matix

Suoneria bronzo 24VAC 5VA per impianti civili residenziali

Cod. Rexel BTI5042N
Cod. Produttore 5042N
Cod. EAN 8012199001876

Informazioni principali

  • Voltaggio: 24 V AC
  • Potenza: 5 VA
  • Materiale: Bronzo
  • Tipo: Suoneria
  • Serie: MAGIC
  • Consumo: 5 VA
  • Applicazione: Uso elettrico
  • Installazione: Standard

Descrizione del prodotto

Suoneria modulare per impianti elettrici domestici, progettata per funzionare con corrente alternata a 24 VAC e potenza di 5 VA. Il corpo è realizzato in plastica di colore nero, garantendo robustezza e resistenza nel tempo. Il dispositivo presenta un grado di protezione IP20, adatto per installazioni interne. Il montaggio modulare facilita l’integrazione con interruttori e altri componenti elettrici standard, offrendo una soluzione funzionale e affidabile per la segnalazione acustica negli impianti civili. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: suoneria in bronzo 24Va.c. 5VA

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Dispositivo modulare per interruttori domestici

larghezza

23,1 mm

altezza

42,3 mm

profondità

44,5 mm

tipo di collegamento

Morsetto a vite

colore del corpo

Nero

tipo di corrente

AC

volume

80 DECIBEL

Materiale del corpo

Plastica

Numero moduli DIN

23,1

grado di protezione (IP)

IP20

Numero moduli da frutto

1

tensione nominale

24 ... 24 V

corrente assorbita

6,5 ... 6,5 A

Serie

MAGIC

Suoneria bronzo 24VAC 5VA per impianti civili residenziali