› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Axolute

Suoneria bronzo 230Vac 11VA 80dB per impianti residenziali e commerciali

Cod. Rexel BTIHD4351V230
Cod. Produttore HD4351V230
Cod. EAN 8012199986319

Informazioni principali

  • Serie: AXOLUTE
  • Tensione: 230 Vac
  • Potenza: 11 VA
  • Suono: 80 dB
  • Materiale: Policarbonato
  • Protezione: IP 21 D - IK 04
  • Dimensioni (A x B x C x D): 45x22,5x34x9,5 mm
  • Colore: Bianco, Tech, Antracite

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Suoneria a timbro in bronzo progettata per funzionare a 230 VAC con potenza di 12 VA e livello sonoro di 80 dB. Il dispositivo modulare è realizzato con corpo in plastica di colore nero e garantisce un grado di protezione IP20, adatto per installazioni domestiche con corrente alternata (AC). La suoneria presenta un design compatto e robusto, ideale per la segnalazione acustica in impianti elettrici residenziali. Il materiale plastico impiegato è resistente e assicura una buona durata nel tempo, mentre il prodotto è conforme alle normative di sicurezza e qualità vigenti. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: suoneria bronzo 230 Vac 11VA 80dB - bianco

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Dispositivo modulare per interruttori domestici

larghezza

22,3 mm

altezza

45 mm

profondità

43,4 mm

tipo di collegamento

Morsetto a vite

colore del corpo

Nero

tipo di corrente

AC

volume

80 DECIBEL

Materiale del corpo

Plastica

Numero moduli DIN

22,3

grado di protezione (IP)

IP20

Numero moduli da frutto

1

tensione nominale

230 ... 230 V

corrente assorbita

8 ... 8 A

Serie

AXOLUTE

Suoneria bronzo 230Vac 11VA 80dB per impianti residenziali e commerciali