› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Matix

Suoneria bronzo 230V ac design robusto civile residenziale

Cod. Rexel BTIA5041N
Cod. Produttore A5041N
Cod. EAN 8012199498768

Informazioni principali

  • Voltaggio: 230V AC
  • Materiale: Bronzo
  • Colore: Avorio
  • Serie: MATIX
  • Tipo: Suoneria
  • Quantità consigliata: 10
  • Uso: Industriale
  • Installazione: Standard

Descrizione del prodotto

Suoneria modulare per interruttori domestici realizzata in plastica di colore neutro con grado di protezione IP20. Progettata per funzionare con corrente alternata, garantisce affidabilità e sicurezza nell'ambito degli impianti elettrici residenziali. Il design compatto e modulare facilita l'installazione e l'integrazione nei sistemi elettrici standard, offrendo una soluzione funzionale e durevole per la segnalazione acustica. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: suoneria in bronzo 230V ac - colore avorio

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Dispositivo modulare per interruttori domestici

larghezza

23,4 mm

altezza

47 mm

profondità

43 mm

tipo di collegamento

Morsetto a vite

colore del corpo

Altro

tipo di corrente

AC

volume

80 DECIBEL

Materiale del corpo

Plastica

Numero moduli DIN

23,4

grado di protezione (IP)

IP20

Numero moduli da frutto

1

tensione nominale

230 ... 230 V

corrente assorbita

12 ... 12 A

Serie

MATIX

Suoneria bronzo 230V ac design robusto civile residenziale