› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Axolute

Suoneria bronzo 230V 8VA per impianti civili e industriali

Cod. Rexel BTIHS4351/230
Cod. Produttore HS4351/230
Cod. EAN 8012199751887

Informazioni principali

  • Serie: AXOLUTE
  • Tensione: 230 Vac
  • Potenza: 11 VA
  • Suoneria: Bronzo
  • Volume: 80 dB
  • Classe protezione: IP21 D
  • Resistenza urti: IK04
  • Materiale: Policarbonato

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Suoneria a timbro in bronzo con alimentazione a 230 V AC e potenza di 12 VA, progettata per dispositivi modulari per interruttori domestici. Il corpo è realizzato in plastica di colore nero con grado di protezione IP20. Questo dispositivo garantisce un segnale acustico chiaro e potente con una pressione sonora di 80 dB, ideale per applicazioni di segnalazione sonora in ambito elettrico. La suoneria è costruita con materiali resistenti e sicuri, adatti all'uso domestico e conforme alle normative di sicurezza. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: suoneria bronzo 230 Vac 11VA 80dB - antracite

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Dispositivo modulare per interruttori domestici

larghezza

22,3 mm

altezza

45 mm

profondità

43,4 mm

tipo di collegamento

Morsetto a vite

colore del corpo

Nero

tipo di corrente

AC

volume

80 DECIBEL

Materiale del corpo

Plastica

Numero moduli DIN

22,3

grado di protezione (IP)

IP20

Numero moduli da frutto

1

tensione nominale

230 ... 230 V

corrente assorbita

8 ... 8 A

Serie

AXOLUTE

Suoneria bronzo 230V 8VA per impianti civili e industriali