›

Suoneria bronzo 230V 11VA 80dB per impianti elettrici

Cod. Rexel BTIHC4351/230
Cod. Produttore HC4351/230
Cod. EAN 8012199751870

Informazioni principali

  • Serie: AXOLUTE
  • Tensione: 230 Vac
  • Potenza: 11 VA
  • Suoneria in bronzo
  • Pressione sonora: 80 dB
  • Protezione: IP 21 D
  • Resistenza agli urti: IK 04
  • Materiale: Policarbonato

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Suoneria a timbro in bronzo per impianti elettrici, alimentata a 230 V AC con potenza di 12 VA e livello sonoro di 80 dB. Progettata per il montaggio modulare in impianti domestici, questa suoneria presenta un corpo in plastica di colore nero con grado di protezione IP20. Il materiale utilizzato garantisce resistenza e durata, mentre il design modulare facilita l'installazione e l'integrazione nei sistemi elettrici. Ideale per segnalazioni sonore affidabili e di alta qualità in ambienti residenziali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: suoneria bronzo 230 Vac 11VA 80dB - tech

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Dispositivo modulare per interruttori domestici

larghezza

22,3 mm

altezza

45 mm

profondità

43,4 mm

tipo di collegamento

Morsetto a vite

colore del corpo

Nero

tipo di corrente

AC

volume

80 DECIBEL

Materiale del corpo

Plastica

Numero moduli DIN

22,3

grado di protezione (IP)

IP20

Numero moduli da frutto

1

tensione nominale

230 ... 230 V

corrente assorbita

8 ... 8 A

Serie

AXOLUTE

Suoneria bronzo 230V 11VA 80dB per impianti elettrici