› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Matix

Suoneria bronzo 12Vac 8VA per installazioni civili

Cod. Rexel BTIA5031N
Cod. Produttore A5031N
Cod. EAN 8012199498751

Informazioni principali

  • Voltaggio: 12V AC
  • Consumo: 8VA
  • Materiale: Bronzo
  • Colore: Avorio
  • Serie: MATIX
  • Tipo: Suoneria
  • Applicazione: Interna
  • Quantità consigliata: 10

Descrizione del prodotto

Suoneria modulare per impianti domestici, caratterizzata da un corpo in plastica di colore nero e grado di protezione IP20. Progettata per funzionare con corrente alternata (AC), si distingue per la sua affidabilità e facilità di montaggio modulare. Ideale per l’installazione in sistemi elettrici residenziali, offre un design funzionale e compatto che assicura un’ottima integrazione nell’ambiente. La suoneria non richiede batteria incorporata, garantendo così una manutenzione ridotta nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: suoneria in bronzo 12V ac 8VA - colore avorio

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Dispositivo modulare per interruttori domestici

larghezza

23,4 mm

altezza

47 mm

profondità

43 mm

tipo di collegamento

Morsetto a vite

colore del corpo

Nero

tipo di corrente

AC

volume

80 DECIBEL

Materiale del corpo

Plastica

Numero moduli DIN

23,4

grado di protezione (IP)

IP20

Numero moduli da frutto

1

tensione nominale

12 ... 12 V

corrente assorbita

12 ... 12 A

Serie

MATIX

Suoneria bronzo 12Vac 8VA per installazioni civili