› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Matix

Suoneria bronzo 12VAC 8VA per impianti civili residenziali

Cod. Rexel BTI5031N
Cod. Produttore 5031N
Cod. EAN 8012199019512

Informazioni principali

  • Voltaggio: 12 VAC
  • Potenza: 8 VA
  • Materiale: Bronzo
  • Tipo: Suoneria
  • Serie: MAGIC
  • Utilizzo: 12 V a.c.
  • Consigliata: 40 unità

Descrizione del prodotto

Suoneria modulare per interruttori domestici con alimentazione a corrente alternata da 12 VAC e potenza di 8 VA. Il corpo è realizzato in plastica di colore nero, garantendo robustezza e durata nel tempo. Progettata per un montaggio modulare, offre un grado di protezione IP20, assicurando sicurezza e affidabilità nell'uso quotidiano. Ideale per applicazioni elettriche residenziali, combina funzionalità e design compatto. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: suoneria in bronzo 12Va.c. 8VA

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Dispositivo modulare per interruttori domestici

larghezza

23,1 mm

altezza

42,3 mm

profondità

44,5 mm

tipo di collegamento

Morsetto a vite

colore del corpo

Nero

tipo di corrente

AC

volume

80 DECIBEL

Materiale del corpo

Plastica

Numero moduli DIN

23,1

grado di protezione (IP)

IP20

Numero moduli da frutto

1

tensione nominale

12 ... 12 V

corrente assorbita

5 ... 5 A

Serie

MAGIC

Suoneria bronzo 12VAC 8VA per impianti civili residenziali