› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Axolute

Suoneria bronzo 12Vac 5VA segnalazione acustica civile

Cod. Rexel BTIHD4351V12
Cod. Produttore HD4351V12
Cod. EAN 8012199986272

Informazioni principali

  • Serie: AXOLUTE
  • Tensione: 12 Vac
  • Potenza: 5 VA
  • Suoneria in bronzo
  • Pressione sonora: 80 dB
  • Indice protezione: IP21 D
  • Resistenza urti: IK04
  • Materiale: Policarbonato

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Suoneria a timbro in bronzo con alimentazione a 12 Vac e potenza di 5 VA, che garantisce un livello sonoro di 80 dB. Progettata per il montaggio modulare su impianti elettrici domestici, presenta un corpo in plastica di colore nero con grado di protezione IP20. Il dispositivo è indicato per segnalazioni acustiche in corrente alternata (AC) e si distingue per la sua affidabilità e robustezza, con materiali autoestinguenti e resistenti ai raggi UV. Le dimensioni compatte ne facilitano l'installazione in spazi ridotti, assicurando un segnale sonoro chiaro e potente. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: suoneria bronzo 12Vac 5VA 80dB - bianco

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Dispositivo modulare per interruttori domestici

larghezza

22,3 mm

altezza

45 mm

profondità

43,4 mm

tipo di collegamento

Morsetto a vite

colore del corpo

Nero

tipo di corrente

AC

volume

80 DECIBEL

Materiale del corpo

Plastica

Numero moduli DIN

22,3

grado di protezione (IP)

IP20

Numero moduli da frutto

1

tensione nominale

12 ... 12 V

corrente assorbita

5 ... 5 A

Serie

AXOLUTE

Suoneria bronzo 12Vac 5VA segnalazione acustica civile