› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Axolute

Suoneria bronzo 12Vac 5VA per impianti civili residenziali

Cod. Rexel BTIHC4351/12
Cod. Produttore HC4351/12
Cod. EAN 8012199751856

Informazioni principali

  • Voltaggio: 12 Vac
  • Potenza: 5 VA
  • Suono: 80 dB
  • Materiale: Policarbonato
  • Indice protezione: IP 21 D
  • Resistenza urti: IK 04
  • Temperatura uso: -5° a +35° C
  • Serie: AXOLUTE

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Suoneria a timbro in bronzo con alimentazione a 12 VAC e potenza di 5 VA, caratterizzata da un livello sonoro di 80 dB. Progettata per il montaggio modulare in impianti elettrici domestici, presenta un corpo in plastica di colore nero con grado di protezione IP20. Adatta per corrente alternata, questa suoneria combina robustezza e design funzionale, garantendo un segnale acustico chiaro e affidabile per applicazioni di segnalazione sonora. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: suoneria bronzo 12 Vac 5VA 80dB - tech

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Dispositivo modulare per interruttori domestici

larghezza

22,3 mm

altezza

45 mm

profondità

43,4 mm

tipo di collegamento

Morsetto a vite

colore del corpo

Nero

tipo di corrente

AC

volume

80 DECIBEL

Materiale del corpo

Plastica

Numero moduli DIN

22,3

grado di protezione (IP)

IP20

Numero moduli da frutto

1

tensione nominale

12 ... 12 V

corrente assorbita

5 ... 5 A

Serie

AXOLUTE

Suoneria bronzo 12Vac 5VA per impianti civili residenziali