› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Axolute

Suoneria bronzo 12Vac 5VA per impianti civili Axolute

Cod. Rexel BTIHS4351/12
Cod. Produttore HS4351/12
Cod. EAN 8012199751863

Informazioni principali

  • Serie: AXOLUTE
  • Tensione: 12 Vac
  • Potenza: 5 VA
  • Suoneria bronzo 80 dB
  • Classe protezione: IP 21 D
  • Resistenza urti: IK 04
  • Materiale: Policarbonato
  • Dimensioni (A x B x C x D): 45x22,5x34x9,5 mm

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Suoneria a timbro in bronzo progettata per un'alimentazione a 12 VAC con potenza di 5 VA e livello sonoro di 80 dB. Il dispositivo modulare è realizzato in plastica di colore nero, garantendo un design resistente e funzionale per applicazioni elettriche domestiche. Adatta per il montaggio modulare, è indicata per l'uso con corrente alternata (AC) e offre un grado di protezione IP20. La suoneria è parte della gamma Axolute, sinonimo di qualità e affidabilità nel settore del materiale elettrico. Paese di produzione: Egitto Descrizione del produttore: suoneria bronzo 12 Vac 5VA 80dB - antracite

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Dispositivo modulare per interruttori domestici

larghezza

22,3 mm

altezza

45 mm

profondità

43,4 mm

tipo di collegamento

Morsetto a vite

colore del corpo

Nero

tipo di corrente

AC

volume

80 DECIBEL

Materiale del corpo

Plastica

Numero moduli DIN

22,3

grado di protezione (IP)

IP20

Numero moduli da frutto

1

tensione nominale

12 ... 12 V

corrente assorbita

5 ... 5 A

Serie

AXOLUTE

Suoneria bronzo 12Vac 5VA per impianti civili Axolute