Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIL4351/12
Cod. Produttore
L4351/12
Cod. EAN
8012199005041

Informazioni di prodotto

Suoneria bronzo 12Vac 5VA - 80dB

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Suoneria modulare per impianti elettrici domestici con tensione di funzionamento a 12 VAC. Realizzata in plastica resistente di colore nero, è progettata per il montaggio modulare all’interno di sistemi elettrici standard. Garantisce un grado di protezione IP20, adatta per installazioni interne. Il dispositivo è specificamente ideato per l’uso in corrente alternata, offrendo affidabilità e durata nel tempo. La sua struttura compatta e funzionale si integra facilmente in impianti modulari, assicurando un funzionamento silenzioso ed efficiente. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: suoneria bronzo 12 Vac 5VA - 80dB - Antracite

tipo di montaggio

Dispositivo modulare per interruttori domestici

larghezza

22 mm

altezza

45 mm

profondità

43,5 mm

tipo di collegamento

Morsetto a vite

colore del corpo

Nero

tipo di corrente

AC

volume

80 DECIBEL

Materiale del corpo

Plastica

Numero moduli DIN

21,9

grado di protezione (IP)

IP20

Numero moduli da frutto

1

tensione nominale

12 ... 12 V

corrente assorbita

5 ... 5 A

Serie

LIVINGLIGHT

Produttore

Suoneria bronzo 12Vac 5VA 80dB per impianti civili residenziali

€ 35,24 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info