› Distribuzione elettrica › Carpenteria - Armadi e Casse

Suoneria 8/12Vac 4,8VA 1 modulo DIN per impianti elettrici

Cod. Rexel BTIF36/12
Cod. Produttore F36/12
Cod. EAN 8012199129938

Informazioni principali

  • Voltaggio: 8/12 Vac
  • Potenza: 4,8 VA
  • Modulo: 1 modulo DIN
  • Serie: BTDIN
  • Tipo: Suoneria
  • Consumo: 4,8 VA
  • Installazione: Montaggio DIN
  • Applicazione: Uso elettrico

Descrizione del prodotto

Suoneria elettrica a corrente alternata AC, con tensione di funzionamento 8/12 VAC e potenza di 4,8 VA. Il corpo è realizzato in plastica di colore grigio e presenta un grado di protezione IP20, adatto per installazioni in ambiente interno. Progettata per il montaggio su guida DIN, garantisce affidabilità e compatibilità con impianti elettrici standard. La suoneria è priva di batteria incorporata e appartiene alla classe di protezione H, offrendo sicurezza e durata nel tempo. Ideale per applicazioni di segnalazione acustica in ambito elettrico. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Suoneria Vn= 8/12Vac - 4,8VA - 1 modulo DIN

Caratteristiche tecniche

colore del corpo

Grigio

tipo di corrente

AC

volume

84 DECIBEL

Materiale del corpo

Plastica

Numero moduli DIN

1

grado di protezione (IP)

IP20

Grado di protezione (NEMA)

Altro

tensione nominale

12 ... 12 V

corrente assorbita

0,42 ... 0,42 A

Serie

BTDIN

Suoneria 8/12Vac 4,8VA 1 modulo DIN per impianti elettrici