Prodotti /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR10260BG
Cod. Produttore
10260BG
Cod. EAN
8033335022937

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 230Vca
  • Frequenza: 50-60Hz
  • Moduli: 1 modulo
  • Colore: bianco ghiaccio
  • Tipo: Suoneria
  • Serie: Nea
Suoneria elettrica a tensione di 230 V CA con frequenza di 50-60 Hz, progettata per installazioni in impianti elettrici residenziali e commerciali. Il dispositivo è caratterizzato da un design compatto e funzionale, adatto per garantire un segnale acustico affidabile e chiaro. La suoneria è dotata di un meccanismo interno ottimizzato per un funzionamento silenzioso e duraturo, ideale per ambienti che richiedono una segnalazione sonora efficiente. La qualità costruttiva assicura resistenza e sicurezza nell’uso quotidiano, rendendo questo prodotto una soluzione pratica per l’installazione in sistemi elettrici a 230 V. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Suoneria, 1 modulo, 230Vca, Nea, bianco ghiaccio

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

corrente assorbita

0.04 A

tensione nominale

230 V

volume

75 dB

tipo di montaggio

incassato

tipo di corrente

AC

materiale della scatola

plastica

colore della scatola

bianco

Produttore

Suoneria 230Vca 1 modulo bianco ghiaccio per impianti elettrici