Prodotti /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR10260AL
Cod. Produttore
10260AL
Cod. EAN
8033335022913

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 230Vca
  • Frequenza: 50-60Hz
  • Moduli: 1 modulo
  • Materiale: Alluminio
  • Tipo: Suoneria
  • Serie: Nea
Suoneria elettrica a 230 V CA con frequenza di 50-60 Hz, progettata per un funzionamento affidabile e duraturo. Questo dispositivo è ideale per applicazioni elettriche che richiedono un segnale acustico chiaro e potente. La suoneria è compatta e facile da installare, garantendo un'ottima integrazione negli impianti elettrici. Realizzata con materiali di qualità, assicura sicurezza e prestazioni costanti nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Suoneria, 1 modulo, 230Vca, Nea, alluminio

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

corrente assorbita

0.04 A

tensione nominale

230 V

volume

75 dB

tipo di montaggio

incassato

tipo di corrente

AC

materiale della scatola

plastica

colore della scatola

alluminio

Produttore

Suoneria 230Vca 1 modulo alluminio installazione elettrica