Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / ABB /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABWA2CSK1318CH
Cod. Produttore
2CSK1318CH
Cod. EAN
8012542005650

Informazioni di prodotto

Il prodotto offre soluzioni efficienti per installazioni elettriche rapide e affidabili.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design elettromeccanico compatto
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Compatibilità con alimentazione standard a 230V

Vantaggi per il cliente finale:

  • Consumo energetico contenuto con potenza di soli 8VA
  • Segnalazione acustica efficace a 80dB per una chiara percezione

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Electro-mechanical bell, 230V, power 8VA, sound intensity 80dB

colore della scatola

bianco

corrente assorbita

0.03 A

tipo di segnale acustico

programmabile

tensione nominale

230

adatto per montaggio a parete

tipo di corrente

AC

tipo di montaggio

incassato

tipo di segnalatore acustico

cicalino

adatto per fissaggio a soffitto

volume

80 dB

Serie

Chiara

Produttore

ABB

Suoneria, 230V

€ 23,19 x 1 pz.
(pz.)