Prodotti / Civile residenziale /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR10250AL
Cod. Produttore
10250AL
Cod. EAN
8033335022739

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 12 Vca
  • Frequenza: 50 Hz
  • Modulo: 1 modulo
  • Materiale: Alluminio
  • Tipo: Suoneria
  • Serie: UR10250AL
Suoneria elettrica funzionante a 12 VCA e 50 Hz, progettata per garantire un segnale acustico chiaro e affidabile. Il dispositivo è ideale per impianti elettrici che richiedono una suoneria compatta e performante. La sua struttura è realizzata con materiali di qualità per assicurare durata e resistenza nel tempo. Facile da installare, rappresenta una soluzione efficace per applicazioni residenziali e commerciali che necessitano di un avviso sonoro distintivo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Suoneria, 1 modulo, 12Vca, Nea, alluminio

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

corrente assorbita

0.04 A

tensione nominale

12 V

volume

75 dB

tipo di montaggio

incassato

tipo di corrente

AC

materiale della scatola

plastica

colore della scatola

alluminio

Produttore

Suoneria 12VCA 50Hz 1 modulo alluminio civile residenziale