Prodotti / Civile residenziale /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR10250.B
Cod. Produttore
10250.B
Cod. EAN
8033335001598

Informazioni di prodotto

Suoneria 12V CA compatta e affidabile, ideale per installazioni elettriche rapide e sicure.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile installazione su modulo singolo
  • Risparmio di tempo grazie alla compattezza
  • Compatibilità con sistemi a 12V CA

Vantaggi per il cliente finale:

  • Consumo energetico contenuto
  • Funzionamento silenzioso e affidabile
  • Design discreto e adattabile a vari ambienti
Suoneria, 1 modulo, 12Vca, Nea, bianco Descrizione del produttore: Suoneria, 1 modulo, 12Vca, Nea, bianco

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

corrente assorbita

0.04 A

tensione nominale

12 V

volume

75 dB

tipo di montaggio

incassato

tipo di corrente

AC

materiale della scatola

plastica

colore della scatola

bianco